伸縮管継手 EB-1J

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101368 品番 EB-1J
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 伸縮量(許容変位量)(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)1 仕様(使用最大長さ×使用最小長さ×最大伸縮長さδ):375×340×35 全長(mm)365 質量(kg)5.7 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(単式A) 寸法L(mm)365 最高温度(℃)220 外径(Φmm)98.2×155 伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25 寸法l(mm)239 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10Kフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び10 縮み25 外径d(Φmm)155 材質(外筒)炭素鋼 材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L) 外径Do(Φmm)98.2.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする