伸縮管継手 EB-2JLシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00101614 品番 EB-2JL
参考基準価格(税別)¥178,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 伸縮量(許容変位量)(mm)伸び20 縮み50 使用温度範囲(℃)220 最高使用圧力(MPa)0.98 質量(kg)11.1 種類伸縮管継手 形式ベローズ式(複式) 寸法L(mm)780 呼び径65A(2 1/2B) 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)0.98 接続JIS 10Kルーズフランジ JIS規格JIS B 2352準拠品 適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(ベローズ)SUS316L 伸縮量(mm)伸び20 縮み50 材質(外筒)SPHCまたはSS 材質(内筒)SUS316L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする