ヨシタケ
ヨシタケの 継手・パイプ
ヨシタケの 継手
ヨシタケの 防振継手・伸縮継手
伸縮管継手 EB-12シリーズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00101763
品番
EB-12
参考基準価格(税別)
¥248,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸び20 縮み50
使用温度範囲(℃)
220
最高使用圧力(MPa)
2
用途
高圧用
質量(kg)
10.8
種類
伸縮管継手
形式
ベローズ式(複式)
寸法L(mm)
680
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2
接続
JIS 20KRFフランジ
適合流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(ベローズ)
SUS316L
伸縮量(mm)
伸び20 縮み50
材質(外筒)
SPHCまたはSS
材質(内筒)
SUS316L
商品豆知識
配管工事を支える補助部材