半袖Tシャツ

(39件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00101894 品番 3007
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

しっかり・丈夫なWステッチリブ。
ソフトな風合い。

ホワイト サイズS 混率(%)綿100%(グレーのみ綿85%・レーヨン15%) 種別Tシャツ 胸囲(cm)92 肩幅(cm)37 袖丈(cm)21 着丈(cm)63 質量(g/m2)170 ポケットアリ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

このシャツは洗っても襟が伸びずらく、大変着心地が良いと思います。

1人が参考にしています
2025-03-20
用途:
仕事
飲食業

とても安いのに商品はしっかりしていて驚きです。リピート確定です。

対象商品:
00101998
2024-07-12
用途:
普段の下着として

個人的にポリエステル混等は合わないため、綿100%のこちらの商品を購入、夏場の着心地も良く満足しております。価格的にも1.2年持てばよいかなと思っております。

2人が参考にしています
対象商品:
00102016
2023-12-22
用途:
バイクレストア

3枚で幾らとかXLサイズと云っても何回か洗濯すると縮んでしまうなどのTシャツと比べると、非常に良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
00101973
2023-11-21
用途:
夏の作業着

しっかり汗を吸い、肌触りは最高!胸ポケットが下着じゃないことを証明しています。ただし、ネイビーは薬品(サビ取り剤)がかかるとそこが紫色になります。

対象商品:
00102217
2022-11-18
用途:
あらゆる
製造業

真夏でも厚手の綿が好みなので。また3Lサイズがあるのが嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
00102025
2022-07-09
用途:
夏期シーズン 普段着に
サービス業

新しいうちは繊維が剥がれて、皮膚についたりしますが、何度か洗濯すると落ち着いてきます。
グレーはレーヨン混ですが、他の色は皆、綿100%で非常に価格が安い! 
サイズが豊富で、素材が薄いのに柔らかくなめらか。過去に他の色も購入しています。
今年はかなり暑いので綿100%の半袖Tシャツが欲しくて再び購入しました。昨今は化繊のものがほとんどなので本当にありがたいです。

対象商品:
00102235
2022-08-08
用途:
作業時、普段着に
建設業・工事業

かなりの枚数を今まで購入していますが、本当に着やすく最後です。
この価格のシャツでは1番です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする