長袖Tシャツ

(40件のレビュー)
3日以内出荷 名入れ可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00102393 品番 3008
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

しっかり・丈夫なWステッチリブ。
ソフトな風合い。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには刺繍代が別途、発生します。
ホワイト サイズM 種別長袖Tシャツ 胸囲(cm)100 混率(%)綿100 肩幅(cm)43 袖丈(cm)59 着丈(cm)68 質量(g/m2)200 生地天竺 ポケットアリ 名入れ 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:346

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00102393
2026-02-10
用途:
おうち用
製造業

綿100でしっかりした生地なので洗濯機でネット無しで洗っても耐えてくれます。
綿100なのでとても着心地がよいです。

対象商品:
00102752
2025-11-17
用途:
普段着
製造業

長袖のTシャツは量販店になかなか良いものが無く、モノタロウで買えるので助かります。
耐久性も良く2シーズン使用で、2年持ちます。
綿なので傷んだらウェスとして使うと汚れが落ちやすいです。

対象商品:
00102393
2025-12-14
用途:
家着
製造業

生地がしっかりしていて袖がリブになっているので腕まくりしてもずり落ちてこないので助かります。

対象商品:
00102393
2024-08-23
用途:
農作業

炎天下の農作業(草刈り)に使用しています。サラッとしていてベタつきがほとんどありません。伸縮性もあるので動きやすいです。洗濯を繰り返しても生地がヘタらないため、このメーカーのシャツは何年も使っています。改善してほしいのはホワイトだと乳首が透ける点です。

対象商品:
00102488
2024-03-07
用途:
工場一般作業 アンダーウェア
その他業種

着心地の良い綿100%を探してこの商品に
なかなか綿100%で探すも選択肢は少なく困ります
着心地は良く生地の厚みも薄めながらしっかりしています。
身長172cm 72kgでLL選択、ピッチ理よりも少しゆったりめのフィット
袖口のリブもあり仕事用には良い
この値段でこのクオリティならまあ満足です。

対象商品:
00102402
2023-07-08
用途:
普段着

生地は薄手の綿100%で作りも良く非常に着心地が良く、リピート買いしています。夏でも割と涼しい感じです。私は身長173.5cm、体重72kgの体型で Lサイズを選びましたが、多少タイトな着心地で、袖部分は僅かに短めなものの、非常に気に入りました。
私位の体型で、ゆったり目に着たい場合は XL が良いかもしれません。

対象商品:
00102542
2023-07-13
用途:
作業着
建設業・工事業

汗かきなので夏でも長袖のシャツは必須になります。このシャツは使えます。

対象商品:
00102698
2023-01-14
用途:
普段着から仕事着で大活躍

厚すぎず薄すぎずちょうどいい厚さで長袖Tシャツ必要な時はいつも着てます。
胸ポケットもちょっとした時に便利でありがたいです。
あと袖も絞ってあるので機械作業などで引っ掛からなくていいですよ♪

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする