※商品画像(ランナー類・キャップ取付時の画像になります。)
タチカワブラインド
ファンティア レールのみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
4
1.82
2
2.73
3
3.64
4
色
ファインホワイト(木目調)
グレージュ(木目調)
セピア(木目調)
ダークブラウン(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ピュアグレー
ファインホワイト(木目調)
ブラック
ペールグレージュ
ホワイト(木目調)
マットホワイト
ミディアムブラウン(木目調)
ライトグレージュ(木目調)
全72種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
00102458
品番
305264
参考基準価格(税別)
¥62,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
静音性に優れ、カラーバリエーションが充実のカーテンレール。
幅広い窓サイズ・施工性に対応するオールマイティーな逸品
色
ファインホワイト(木目調)
長さ(m)
4
内容
レール×1本
箱入数
20セット
注意
※レールのみの販売になります。
※ ランナー関係・キャップストップ・ブラケットは含みません。
※ 必要に応じて別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200