※商品画像
タチカワブラインド
ファンティアカーテンレール用サイドカバーW(木目調、左右)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ライトグレージュ(木目調)
グレージュ(木目調)
¥1,798
セピア(木目調)
¥1,798
ダークブラウン(木目調)
¥1,798
ナチュラルブラウン(木目調)
¥1,798
ファインホワイト(木目調)
¥1,798
ホワイト(木目調)
¥1,798
ミディアムブラウン(木目調)
¥1,798
ライトグレージュ(木目調)
¥1,798
全8種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00105617
品番
305400
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ファンティアカーテンレール用サイドカバーW(木目調、左右)
色
ライトグレージュ(木目調)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100