※商品画像
タチカワブラインド
ファンティアカーテンレール用トップカバーキャップ(左右)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
セピア(木目調)
グレージュ(木目調)
セピア(木目調)
ダークブラウン(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ピュアグレー
ファインホワイト(木目調)
ブラック
ペールグレージュ
ホワイト(木目調)
マットホワイト
ミディアムブラウン(木目調)
ライトグレージュ(木目調)
全12種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
00105940
品番
305594
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ファンティアカーテンレール用トップカバーキャップ(左右)
色
セピア(木目調)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100