GS-04Y-56M-1.0 グランドアクシス用 ベースガスケット ALBA(アルバ) 00107205

グランドアクシス用 ベースガスケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード00107205品番GS-04Y-56M-1.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧縮比の変更をベースガスケットで行うときに便利。値段もリーズナブルですので、頻繁に腰上作業される方にオススメです。

メーカーYAMAHA厚さ(mm)1適合車種グランドアクシス/BWS適合排気量(cc)100
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする