※商品画像(キャップは含みません、必要に応じて別途ご注文してください)
タチカワブラインド
ファンティアフィルカーテンレールセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.82
1
1.82
2
3
色
ミディアムブラウン(木目調)
セピア(木目調)
ダークブラウン(木目調)
ナチュラルブラウン(木目調)
ブラウン(木目調)
ブラック
ホワイト(木目調)
マットダークブラウン
マットホワイト
ミディアムブラウン(木目調)
全36種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
00108670
品番
305780
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
スマートに空間を包み込むシンプルなデザイン
セット内容
レール×1本
ランナー×16個
マグネットランナー(両開)×1組
色
ミディアムブラウン(木目調)
長さ(m)
1.82
箱入数
20セット
注意
※キャップストップ、ブラケットは含みません。必要に応じで別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100