商品イメージ(フロスティホワイト)
タチカワブラインド
V17カーテンレール工事用セットマグネットランナー入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
長さ(m)
1.82
1.82
2
2.73
3
3.64
4
色
シルバー
アンバー
シルバー
フロスティホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
00112730
品番
306613
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
カーテン開閉時の操作音が静かな静音タイプ
セット内容
レール×1本
α静音ランナー×16個
α静音マグネットランナー(両開)×1組
キャップストップ×2個
色
シルバー
長さ(m)
1.82
材質
アルミ
箱入数
20セット
注意
※ブラケットは含みません。必要に応じて別途ご注文ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100