曜日別特売
NJ-TWP608H チタンウオーターパイプセット NOJIMA ENGINEERING 00116747

画像はイメージです。

チタンウオーターパイプセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は色・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
焼き色
仕様
ニップル有り
注文コード
00116747
品番
NJ-TWP608H
販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800
色
焼き色
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-08
付属品
取付に必要なOリング、ボルト類付属
仕様
ニップル有り
材質
チタン
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする