NOJIMA ENGINEERING
アルミステー ボルト付 FASARM-R
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZEPHYR χ [ゼファーχ]
注文コード
00116957
品番
AS004
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZEPHYR χ [ゼファーχ]
材質
アルミ
寸法(mm)
上側:Φ8/下側:Φ8/軸間:190/オフセット:80
色
シルバー