曜日別特売
NSP639CG1 ラジエーターコアガード NOJIMA ENGINEERING 00117386

NSP639CG1 ラジエーターコアガード NOJIMA ENGINEERING 00117386
NSP639CG1 ラジエーターコアガード NOJIMA ENGINEERING 00117386

ラジエーターコアガード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は主な適合車種など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
注文コード
00117386
品番
NSP639CG1
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
仕様
ハニカムメッシュ
材質
ステンレス
色
シルバー
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。
タイプ
タイプA(センターロゴ)
加工
無

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする