●虫よけ成分と紫外線吸収剤をW配合 ●虫よけ効果は24時間長持ち※使用環境により異なります。効果を感じられなくなったらスプレーしなおしてください。 ●紫外線を90%以上カット※UV遮蔽率84%の綿に1秒/100平方センチメートル処理した場合、UV遮蔽率92% ●スプレーしても、衣類は白くなりません。 ●服の上からまるごと簡単 ●キャンプに・ガーデニングに ・Act For ECO・植物由来原料使用 【対象害虫】ユスリカ、アリ、チョウバエ、イガ、コイガ、ヨコバイ
鹿や猪などが出る地域なのでヒルの生息が多く、外作業の時には足元にヒル除け剤を散布していますが、本品は布の服に散布できるのでヒルも他の虫も除けているようで、散布していなかった頃より虫刺されや虫が寄ってくることの違和感が無く心持ち安心して作業できています。
とても良いようです。服の上から使えるタイプなので選んでいます。
定番商品ですね。普通に使えます。顔の廻りは、ネットをかぶってます。
日陰等にやぶ蚊が多いので、適宜使用してます。何とか刺されずにやってます。
田舎の外出には必須アイテムです。使い勝手良いです。
釣行時に藪などに入るので、これからの季節に必要と思い購入。服の上からで効果が出る様なので、肌に直接虫よけを塗る事に抵抗がある人にお勧め。未だ一回しか使用していませんが、効果は有った様で虫刺され無しでした。
服の上からふっても白くならないのが良いです。独特の匂いは防虫出来るなら我慢できます。
服にかけても白や変色などせず、その時は虫に刺されず、効果があったようです。