曜日別特売

Uタイプ スチール製(FU10-6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ固定式
内容量1個注文コード00121004品番FU10-6
参考基準価格(税別)¥39,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製

質量(kg)21.4タイプ固定式材質スチール製寸法(Φmm)101.6×t4.2×W720×H700

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする