サンキン
Uタイプ スチール製(FU6-6)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
黄
白
黄
黄黒2色
タイプ
固定式
固定式
差込式
差込式・フタ付 25mm南京錠付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121126
品番
FU6-6
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製
色
黄
質量(kg)
9.5
タイプ
固定式
材質
スチール製
寸法(Φmm)
60.5×t2.8×WP600×H800
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません