曜日別特売

Uタイプ スチール製(FU8-6)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ差込式
内容量1個注文コード00121232品番FU8-6S
参考基準価格(税別)¥31,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

人・自転車の安全な乗り入れに適したスチール製Uタイプ
白と黄色2色の鉄製

質量(kg)16.5タイプ差込式材質スチール製寸法(Φmm)76.3×t3.2×WP600×H650

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする