サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121345
品番
JK-11CNTG
参考基準価格(税別)
¥119,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
寸法(Φmm)
114.3×t2.0×H700
質量(kg)
11.5
タイプ
固定式(埋込250mm)・ゴムスプリング付
仕様
端部(クサリ無し)
材質
ステンレス製
注意
※施工時における支柱ピッチは2mが最適です。
車の進入を阻止するばかりでなく、より美しい景観づくりのためにも、できるだけこのピッチをお守りください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません