サンキン
車止め 上下式キャップ付 Φ114.3 ステンレス製クサリ内蔵型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
タイプ
上下式(端部)
固定式(埋込250mm)
上下式
上下式(端部)
質量(kg)
17.5
11.2
9.1
19.9
17.5
11.1
8.7
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00121512
品番
J-11CNT
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。
寸法(Φmm)
114.3×t2.5×H700
仕様
クイックロック付(クサリ無し)
材質
ステンレス製
質量(kg)
17.5
タイプ
上下式(端部)
注意
※施工時における支柱ピッチは2mが最適です。
車の進入を阻止するばかりでなく、より美しい景観づくりのためにも、できるだけこのピッチをお守りください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません