曜日別特売

車止め 上下式キャップ付 Φ50.0 ステンレス製クサリ頭部通し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ上下式
質量(kg)2.7
内容量1個注文コード00121695品番J-500CN 取替支柱
参考基準価格(税別)¥26,300販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。

寸法(Φmm)50.0×H727材質ステンレス製質量(kg)2.7タイプ上下式

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする