曜日別特売
JK-8 車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し サンキン 00121896

車止め 上下式キャップ付 Φ76.3 ステンレス製クサリ頭部通し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
タイプ固定式(埋込250mm)
質量(kg)4.1
内容量1個注文コード00121896品番JK-8
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

メドーマルク上下式は、美しい環境創りに貢献します。
デザイン面でも安全性でも優れ、あらゆるエクステリアに対応できる製品として開発、提供してまいります。

寸法(Φmm)76.3×t2.0×H700材質ステンレス製質量(kg)4.1タイプ固定式(埋込250mm)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする