車止め 上下式キャップレス Φ114.3 クサリ内蔵型・ゴムライニングスプリング付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付 仕様ゴムスプリング付 注文コード00121975 品番JN-11G-SK
参考基準価格(税別)¥132,800 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品はタイプ・仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。

寸法(Φmm)114.3×t2.5×H700 仕様ゴムスプリング付 材質ステンレス製 質量(kg)15.1 タイプ差込式・フタ付 ・40mm南京錠付

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする