サンキン
ゲートタイプ スチール製(F4-7)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
赤白2色
白
黄
赤白2色
タイプ
差込式・フタ付 25mm南京錠付
固定式
差込式
差込式・フタ付 25mm南京錠付
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00122675
品番
F4-7SK
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ゲートタイプの中で最もシンプルな定番製品。
防錆加工で耐候性を向上したスタンダードな製品
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
色
赤白2色
質量(kg)
8
タイプ
差込式・フタ付 25mm南京錠付
材質
スチール製
寸法(Φmm)
42.7×t2.3×W700×H650
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません