ゲートタイプ(S4JP/F4JP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00124784 品番 S4JP-15
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

安全性と機能を重視したゲート型。
ステンレスなので、錆にも強く厳しい環境に対応。
いつまでも美観のステンレス製
高さ・ワイドのサイズ展開が豊富
可動式のゲートも製作できます。
壁の保護に使用もできます。

寸法(Φmm)42.7×t2.0 タイプ中間支柱・W1500 質量(kg)4.1 仕様ヘアーライン 材質ステンレス製

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする