サンキン
サンキンの 車庫まわり
サンキンの 車止め
サンキンの ポール型
ポストタイプ ステンレス製(SP-6S)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
フック2ケ付
注文コード
00126324
品番
SP2-6S
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルでありながら多彩なニーズに対応。
多様なバリエーション
2段フックや反射テープを貼ることもできます。
寸法(Φmm)
60.5×t1.5×H850
仕様
フック2ケ付
材質
ステンレス製
質量(kg)
3.9
タイプ
差込式
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません