SWP1002-M-160 ピンクランプ コスメック 00126572

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃7日以内出荷とは
内容量
1個
穴径(Φmm)
【ワーク】16
機能
ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
注文コード
00126572
品番
SWP1002-M-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

位置決め部が拡径するピンクランプ。
薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します。

ストローク(mm)
【ロック】10
穴径(Φmm)
【ワーク】16
機能
ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(4.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする