ピンクランプ

ピンクランプ - コスメック

位置決め部が拡径するピンクランプ。
薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(4.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全30種類を絞り込む
ストローク(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
穴径(Φmm)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00126362SWP0502-D-090【ロック】3.6【ワーク】9データム (基準位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126371SWP1002-CY-160【ロック】10【ワーク】16カット (1方向位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126380SWP0502-M-130【ロック】7【ワーク】13ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126389SWP0502-CY-090【ロック】3.6【ワーク】9カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126398SWP0502-D-110【ロック】6【ワーク】11データム (基準位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126407SWP0502-D-130【ロック】7【ワーク】13データム (基準位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126416SWP1002-D-200【ロック】10【ワーク】20データム (基準位置決め用)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126432SWP1002-M-150【ロック】10【ワーク】15ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126441SWP1002-CY-150【ロック】10【ワーク】15カット (1方向位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126450SWP1002-CY-180【ロック】10【ワーク】18カット (1方向位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126459SWP0502-M-110【ロック】6【ワーク】11ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126468SWP0502-M-120【ロック】6.5【ワーク】12ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126477SWP1002-D-140【ロック】8.5【ワーク】14データム (基準位置決め用)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126486SWP1002-M-200【ロック】10【ワーク】20ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126502SWP0502-M-100【ロック】5.5【ワーク】10ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126511SWP1002-D-180【ロック】10【ワーク】18データム (基準位置決め用)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126520SWP0502-CY-110【ロック】6【ワーク】11カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126529SWP0502-CY-100【ロック】5.5【ワーク】10カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126538SWP0502-CY-120【ロック】6.5【ワーク】12カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126547SWP0502-CY-080【ロック】2.3【ワーク】8カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126556SWP0502-D-120【ロック】6.5【ワーク】12データム (基準位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126572SWP1002-M-160【ロック】10【ワーク】16ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126581SWP1002-D-160【ロック】10【ワーク】16データム (基準位置決め用)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126590SWP0502-D-100【ロック】5.5【ワーク】10データム (基準位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126599SWP1002-M-140【ロック】8.5【ワーク】14ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126608SWP0502-CY-130【ロック】7【ワーク】13カット (1方向位置決め用)
オープン
¥139,800
¥153,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126617SWP1002-M-180【ロック】10【ワーク】18ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126626SWP1002-CY-200【ロック】10【ワーク】20カット (1方向位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126642SWP1002-D-150【ロック】10【ワーク】15データム (基準位置決め用)
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00126651SWP1002-CY-140【ロック】8.5【ワーク】14カット (1方向位置決め用)
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする