※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コスメック
ピンクランプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
穴径・機能
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
穴径(Φmm)
【ワーク】14
機能
ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
注文コード
00126599
品番
SWP1002-M-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
位置決め部が拡径するピンクランプ。
薄板を『高精度位置決め』して『クランプ』します。
ストローク(mm)
【ロック】8.5
穴径(Φmm)
【ワーク】14
機能
ピン先端部フローティング (位置決め機能なし)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
(4.18MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません