※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロック(圧入ポスト用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
38
寸法T(mm)
30
注文コード
00126963
品番
GB38-T30-N
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
軸径D・寸法T
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D1(mm)
75
寸法H(mm)
10
寸法P(mm)
60
寸法T(mm)
30
寸法d1(mm)
43
寸法d2(mm)
10
寸法d3(mm)
5.5
寸法l(mm)
10
軸径D(Φmm)
38
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
nomal
表面処理
四三酸化鉄被膜
付属六角穴付きボルト
(M-L)5-20