曜日別特売

Dynabook Chromebook C1対応 手帳型レザーケース ブラック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード00137219品番MDS-TCCCBC1BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。

対応機種Dynabook Chromebook C1タイプ手帳型ブラック材質レザーケース
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする