エムディーエス
エムディーエスの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エムディーエスの カバー・ケース・ポーチ
エムディーエスの タブレットケース
CHUWI Hi10X用手帳型レザーケース ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00137237
品番
MDS-TCCHI10XBK
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,298
¥
7,598
バスケットに入れる
学校環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
対応機種
CHUWI Hi10X
タイプ
手帳型
色
ブラック
材質
レザーケース