形状イメージ。実際の商品はポリッシュ仕上です。
NOJIMA ENGINEERING
チタンウオーターパイプセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・主な適合車種・仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
ポリッシュ
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-08
仕様
ニップル無し
注文コード
00137239
品番
NJ-TWP608SP
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
色
ポリッシュ
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200R01-08 , カワサキ[KAWASAKI]ZRX1200S01-08
付属品
取付に必要なOリング、ボルト類付属
仕様
ニップル無し
材質
チタン
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。納期はメーカー欠品の場合約1ヶ月です。
加工
無