15インチ フラットパネルディスプレイ 抵抗膜

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00137526 品番GPD-H64XT-AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

フラットパネルディスプレイ VESAマウント 卓上型。15-inch LCD。抵抗膜方式タッチパネル。AC電源。

規格XGA 表面処理ノングレア 解像度1024×768 入力端子DVI; Analog RGB、USB 画面サイズ15インチ アスペクト比4:3 パネル駆動方式TN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする