NOJIMA ENGINEERING
ラジエーターコアガード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
主な適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
注文コード
00138797
品番
NSP639CG2
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
主な適合車種
カワサキ[KAWASAKI]Z900RS [ZR900C]18-20 , カワサキ[KAWASAKI]Z900RS CAFE [カフェ ZR900E]18-20
仕様
ハニカムメッシュ
材質
ステンレス
色
シルバー
備考
受注発注商品につき、受注後のキャンセルはできません。
タイプ
タイプB(オフセットロゴ)
加工
無