曜日別特売
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910

RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910
RK4B37 ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車  2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00138910

ラクット 24インチ 24型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色T.サファイヤブルー
内容量1台注文コード00138910品番RK4B37
参考基準価格(税別)¥160,727販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

「押さずにON」で、もっと便利に。まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。

用途
お買物、通勤通学、お仕事等
色
T.サファイヤブルー
仕様
キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ、サドル:ふっかふかサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、チェーンケース:ピストル型 鉄、チューブ:フロント:英式バルブスーパーチューブ、リヤ:英式バルブスーパーチューブ、ペダル:ノンスリップペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:ステンレスリム、リヤ:ステンレスリム、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)
材質
シートポスト:アルミ、【ドロヨケ】フロント:鉄 共色、リヤ:鉄 共色、樹脂 スクエアバスケット
ブレーキ
フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)
1765
質量(kg)
28.3
全幅(mm)
550
フレーム
アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)
モーター
補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドル
【バー】アルミセミアップハンドル、【グリップ】コンフォートグリップ
変速機
内装3段シマノグリップシフト
ランプ
フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リヤ:ソーラーテール
バッテリー
形式:リチウムイオンバッテリーB400、容量:361Wh 9.9Ah 36.5V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回
スタンド
オートロック ラクラクスタンド
タイヤタイプ
フロント:Eマイティロード4.5タイヤ、リヤ:Eマイティロード4.5タイヤ
タイヤサイズ
フロント:26×1-1/2WO、リヤ:26×1-1/2WO
充電器機能
方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約4時間10分
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:139~
サドルの高さ(mm)
680~815
錠前
BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62
駆動源
カーボンベルトドライブ
変速段数
3段
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする