- 用途
- お買物、通勤通学、お仕事等
- 色
- E.ヴィンテージイエロー
- 仕様
- キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ、サドル:ふっかふかサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー、【スポーク】フロント:ステンレススポーク、リヤ:ステンレススポーク、チェーンケース:ピストル型 鉄、チューブ:フロント:英式バルブスーパーチューブ、リヤ:英式バルブスーパーチューブ、ペダル:ノンスリップペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:ステンレスリム、リヤ:ステンレスリム、リヤキャリヤ:鉄キャリヤ(クラス27)
- 材質
- シートポスト:アルミ、【ドロヨケ】フロント:鉄 共色、リヤ:鉄 共色、樹脂 スクエアバスケット
- ブレーキ
- フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
- 全長(mm)
- 1765
- 質量(kg)
- 28.3
- 全幅(mm)
- 550
- フレーム
- アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:28.0cm)
- モーター
- 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
- ハンドル
- 【バー】アルミセミアップハンドル、【グリップ】コンフォートグリップ
- 変速機
- 内装3段シマノグリップシフト
- ランプ
- フロント:シングルパワーバッテリーランプ、リヤ:ソーラーテール
- バッテリー
- 形式:リチウムイオンバッテリーB400、容量:361Wh 9.9Ah 36.5V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回
- スタンド
- オートロック ラクラクスタンド
- タイヤタイプ
- フロント:Eマイティロード4.5タイヤ、リヤ:Eマイティロード4.5タイヤ
- タイヤサイズ
- フロント:26×1-1/2WO、リヤ:26×1-1/2WO
- 充電器機能
- 方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約4時間10分
- 適応身長(cm)
- 乗車可能最低身長:139~
- サドルの高さ(mm)
- 680~815
- 錠前
- BSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62
- 駆動源
- カーボンベルトドライブ
- 変速段数
- 3段