曜日別特売
ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016

ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016
ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016
ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016
ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016
ST6B37-TC 防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139016

防災サイクル ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 ノンパンク仕様 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
色T.Xレトログレージュ
内容量1台注文コード00139016品番ST6B37-TC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

スポーティ&スタイリッシュな電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。

用途
構内移動用、防災用、日常用
色
T.Xレトログレージュ
仕様
前照灯:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、手元スイッチA:スマートワンタッチパネル
全長(mm)
1845
質量(kg)
約28.6
全幅(mm)
590
変速機
内装3段シマノグリップシフト
バッテリー
リチウムイオンバッテリーB310
充電時間
約3時間30分
タイヤサイズ
26×1.75HE
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:144~
サドルの高さ(mm)
765~905
錠前
BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
一充電(目安):エコモード 200 /オートモード 105/パワーモード 62
バッテリー容量(Wh)
333 9.2Ah 36.3V
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする