曜日別特売
ST6B37 ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139059

ST6B37 ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139059
ST6B37 ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139059
ST6B37 ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 00139059

ステップクルーズ e 26型 電動アシスト自転車 2027年モデル【完成組立品】

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
色T.Xレトログレージュ
内容量1台注文コード00139059品番ST6B37
販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
¥159,800

スポーティ&スタイリッシュな電動アシスト自転車。

用途
通勤・通学、お買物、お仕事等
色
T.Xレトログレージュ
仕様
キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ ブラック、サドル:ソフトテリーサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)、【スポーク】フロント:鉄スポーク、リヤ:鉄スポーク、チェーンケース:鉄 ピストル型、チューブ:フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、ペダル:ノーマルペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム、リヤキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)
材質
シートポスト:アルミ ブラック、【ドロヨケ】フロント:鉄、リヤ:鉄、鉄 大型ワイヤーバスケット
ブレーキ
フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
全長(mm)
1845
質量(kg)
27.1
全幅(mm)
590
フレーム
アルミ タフイージーステップフレーム
モーター
補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
ハンドル
【バー】鉄、クルーザーハンドル、【グリップ】タルグリップ、ブラック
変速機
内装3段シマノグリップシフト
ランプ
フロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、リヤ:-
バッテリー
形式:リチウムイオンバッテリーB310、容量:333Wh 9.2Ah 36.3V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回
スタンド
オートロックラクラクスタンド
タイヤタイプ
フロント:ファットブロックタイヤ、リヤ:ファットブロックタイヤ
タイヤサイズ
フロント:26×1.75HE、リヤ:26×1.75HE
充電器機能
方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約3時間30分
適応身長(cm)
乗車可能最低身長:144~
サドルの高さ(mm)
765 ~905
錠前
BSロック8 (スペアキー対応)
走行距離(km)
【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62
駆動源
カーボンベルトドライブ
変速段数
3段
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,600/税込¥11,660
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする