- 用途
- 通勤・通学、お買物、お仕事等
- 色
- T.Xクロツヤケシ
- 仕様
- キャリアクラス27:標準装備、ギアクランク:165L アルミ ブラック、サドル:ソフトテリーサドル、回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート)、【スポーク】フロント:鉄スポーク、リヤ:鉄スポーク、チェーンケース:鉄 ピストル型、チューブ:フロント:ノーマルチューブ、リヤ:ノーマルチューブ、ペダル:ノーマルペダル、ヘッドロック:くるピタ(パーキングストッパー)、ベル:グリップベル、リム:フロント:アルミリム、リヤ:アルミリム、リヤキャリヤ:持ち手付パイプキャリヤ(クラス27)
- 材質
- シートポスト:アルミ ブラック、【ドロヨケ】フロント:鉄、リヤ:鉄、鉄 大型ワイヤーバスケット
- ブレーキ
- フロント:ツーピボットキャリパーブレーキ、リヤ:フィン付きローラーブレーキ
- 全長(mm)
- 1845
- 質量(kg)
- 27.1
- 全幅(mm)
- 590
- フレーム
- アルミ タフイージーステップフレーム
- モーター
- 補助速度範囲:24km/h未満、形式:ブラシレスDC式、アシストドライブ:4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ)、手元スイッチ:スマートワンタッチパネル、定格出力:250W、補助制御方式:踏力比例制御式
- ハンドル
- 【バー】鉄、クルーザーハンドル、【グリップ】タルグリップ、ブラック
- 変速機
- 内装3段シマノグリップシフト
- ランプ
- フロント:ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ、リヤ:-
- バッテリー
- 形式:リチウムイオンバッテリーB310、容量:333Wh 9.2Ah 36.3V、【交換目安・充電回数】 (標準パターン)700~900回
- スタンド
- オートロックラクラクスタンド
- タイヤタイプ
- フロント:ファットブロックタイヤ、リヤ:ファットブロックタイヤ
- タイヤサイズ
- フロント:26×1.75HE、リヤ:26×1.75HE
- 充電器機能
- 方式:スタンド式 AC100V、充電時間:約3時間30分
- 適応身長(cm)
- 乗車可能最低身長:144~
- サドルの高さ(mm)
- 765 ~905
- 錠前
- BSロック8 (スペアキー対応)
- 走行距離(km)
- 【1充電あたりの目安】(標準パターン・バッテリー新品時)エコモード 200、オートモード 105、パワーモード 62
- 駆動源
- カーボンベルトドライブ
- 変速段数
- 3段