kanetsune チラーヌ爪切

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ 注文コード00141698 品番KC-050RD
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです

幅(mm)22 全長(mm)105 サイズ 高さ(mm)18 材質(本体)ハイカーボン鋼 クロームメッキ 質量(g)70 材質(カバー)ステンレス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00141777
2022-11-19
用途:
日常のネールケアー

切れ味抜群、良心的な値段は最高中の最高! 鋭利な刃の隅っこが時として爪周りの皮膚に引っかる場合がある。刃の両端部だけは刃を付けない方がベター。又、金属製の本体の表面はつるつるのため指が滑りやすく操作し難い。滑り止め法を工夫し適用する事をお願いしたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする