関兼常 はがね爪切り

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00141978 品番KC-056
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ハイカーボン鋼にしっかりと焼き入れし、職人が丹念に刃付けを行った切れ味が冴えわたる爪切りです
耐久性を考慮し、全てのパーツを金属製で作りました
スライドするカバーで爪が飛び散りにくく、切った爪の処理が簡単です

全長(mm)80 高さ(mm)16 幅(mm)16 質量(g)50 材質(刃)特殊刃物鋼、ニッケルクロームメッキ 、テコ部:鉄、ニッケルクロームメッキ 材質(カバー)ステンレス 材質(プレート)アクリル樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする