曜日別特売
KD-016 ニューチラーヌ爪切 関兼常 00142233

ニューチラーヌ爪切

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード00142233品番KD-016
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
スライド式ステンレスカバー付きで爪が飛びにくく、カバー内にたまった爪は、カバーをスライドさせることで捨てやすくなります

全長(mm)62高さ(mm)13幅(mm)14質量(g)40材質(本体)ハイカーボン鋼、クロームメッキ材質(カバー)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする