ブラック爪切

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00142434 品番 KD-028
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです
本体のブラックは塗装ではなく自動車の部品などに使用される黒染加工が施されております
この独特な風合いは、傷がつきにくいという特徴もあります

幅(mm)12 全長(mm)48 高さ(mm)15 材質(本体)本体:ハイカーボン鋼、黒染め加工 質量(g)25 材質(カバー)プラスティック

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00142434
2023-05-21
用途:
日常使い
建設業・工事業

切り口がザラつかない爪切りが欲しくて、お試しに買ってみました。
切る時は硬め案外、力を入れないと切れないので、これも切り口がザラつくのか?と思いましたが、予想外に切り口スッキリ。ヤスリをかけなくても良いぐらい綺麗で引っかかりなくカットできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする