クローム爪切 直刃

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00142504 品番KD-034
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

一般的なカーブした刃の爪切りに比べ、直刃の爪切りは少しずつ切り進めることができること
職人のこだわりで、刃の角度を通常より立てることにより、爪にかかる負担が軽減され、薄い爪や割れやすい爪を切る際に、効果を発揮します
硬度の高いハイカーボン鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
使い込めばわかる信頼の切れ味で、末永くご使用いただける爪切りです

幅(mm)20 全長(mm)67 高さ(mm)17 材質(本体)本体:ハイカーボン鋼、ダブルニッケル、クロームメッキ 質量(g)50 材質(カバー)プラスティック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする