ステンレス鋼爪切り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00142556 品番KD-037
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

硬度の高いステンレス鋼を使用し、熟練職人によって焼き入れ・刃付けが施されています
切れ味が長続きし、かつサビに強く、ハガネを上回る切れ味です
使い込むほどに信頼感が増し、末永くご使用いただける爪切りです
スパッとよく切れ、爪に負担が少ないので「爪にやさしい」爪切りです

幅(mm)14 全長(mm)78 高さ(mm)14 材質(本体)本体:ステンレス刃物鋼、ヤスリ:ステンレス、ピン:鉄、ヤスリとめ:しんちゅう 質量(g)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする