※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color yellowタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00152513
品番
SCN16-23.5-Y
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
157
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体)SS400、(ボルト)SCM435
色
yellow
全長L(mm)
23.5
寸法l(mm)
10
寸法d1(mm)
8
ねじ径×ピッチ(mm)
M4×0.7
軸径D(Φmm)
16
付属六角穴付きボルト
(M-L)M4-20