曜日別特売
SCN32-30.5-Y ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00160737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCN32-30.5-Y ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00160737
SCN32-30.5-Y ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ) タカノ 00160737

ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード00160737品番SCN32-30.5-Y
参考基準価格(税別)¥570販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435yellow全長L(mm)30.5寸法l(mm)12寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32付属六角穴付きボルト(M-L)M8-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする