曜日別特売
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871

 

TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871
TP-180 コンパクトツールケース TRUSCO 00178871

コンパクトツールケース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00178871
品番
TP-180
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

汚れが目立ちにくい黒を基調としたデザインの小物ケースです。
ベルト通しとカラビナが付いているので、2WAYで取り付け可能です。
メインポケットはホック(2個)、全面にファスナーポケットが付いており、作業の邪魔にならない薄さが便利なフラットケースです。

用途
スマホや小物の収納に。
トラスコ品番
716-4649
材質
ポリエステル
幅(mm)
115
色
ブラック
高さ(mm)
185
奥行(mm)
5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする