TRUSCO
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
00179011
品番
TSH3-3050-A
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。
適合
フイルム幅:300mm、500mm
トラスコ品番
722-5914
材質
亜鉛
本体寸法(mm)奥行
88
本体寸法(mm)高さ
380
適合管径(Φinch)
紙管径:2、3
本体寸法(mm)幅
251
注意
※ストレッチフィルムは別売です。
※提供不可:chemSHERPA、SDS